fontax ピンセットのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
107件の「fontax ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FONTAX」、「taxal」、「精密ピンセット」などの商品も取り扱っております。
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状 先細 材質 特殊鋼
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質 DUMOXEL
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm) 115 アズワン品番 7-562-36 材質 チタン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質 特殊鋼 分類等級 BIOLEGIE
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm) 118 トラスコ品番 370-8322 材質 ステンレス 質量(g) 15 先端幅(mm) 2(R型) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃) 約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm) 115 タイプ 鷲型タイプの先細
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm) 120 トラスコ品番 270-9074 材質 SUS430 幅(mm) 11 質量(g) 13 先端寸法(mm) 8
1個
249 税込274
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。 全長(mm) 140 材質 DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm) 0.12 先端幅(mm) 0.20
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状 先曲 トラスコ品番 274-3094 材質 ステンレス(非磁性) 質量(g) 13 寸法A(mm) 120 寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
仕様 非磁性・電解研磨艶消し 材質 ステンレス
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm) 115 先端形状 極細鋭型 トラスコ品番 493-7155 材質 ステンレスSUS304 幅(mm) 10 サイズ 極細鋭型115mm 質量(g) 27
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番 1-8186-01 材質 SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm) 140
1本
7,190 税込7,909
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状 先曲り型 全長(mm) 120 材質 SUS304 幅(mm) 10 質量(g) 15
1個
529 税込582
当日出荷